曜日別特売
TR-O20B-TM 薄型折りたたみコンテナ(フタなし) TRUSCO 25305895

薄型折りたたみコンテナ(フタなし)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
容量(L)20.5
内容量1個注文コード25305895品番TR-O20B-TM
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。

容量(L)20.5透明折りたたみ時高さ(mm)70トラスコ品番367-7781材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)8高さ外寸(mm)272RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)264外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 買い取った商品を入れる
株式会社Drama One卸売・小売業

これまで20個くらい買っています。
容量も大きく、使わない時も薄いので場所を取らない。
いつも使用するコンテナは透明なので、中身もすぐわかるし、最高。

対象商品 : 37319816
2023-11-17
用途: 卸売業で商品を運ぶ目的で使用しています。
株式会社ウィーズ

薄型で重ねて使っても車に乗せやすく、多く車に積み込めるので重宝しています。

対象商品 : 37319852
2023-11-01
用途: ブドウの収穫時
株式会社 Creation farm製造業

折りたためるため、収納場所が確保しやすい。もう少し強度が欲しい。

対象商品 : 37319931
2022-09-15
用途: 生協の荷物入れ
卸売・小売業

畳みやすく展開もしやすく、畳めばコンパクト。グレーという落ち着いたカラー展開も嬉しい。家の中に置くときは目立たない方がありがたいので。

対象商品 : 37319825
2022-05-07
用途: 在庫管理
クマノス飲食業

未使用時は折りたためて収納でき、使用時はすぐにコンテナの形になり便利です。

対象商品 : 37319852
2021-10-05
用途: 果樹の収穫時
農・林・水産業

強度もそこそこあり、収納にも便利でつかいがってがよい。

対象商品 : 37319931
2019-07-24
用途: 工具や大工道具の収納
建設業・工事業

軽いので使用しやすいです。2個を重ねて使ってます。
腰の折り曲げのところが少し緩いのか、たまに折れてしまうことがありますが、特に支障はなく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37319974
2019-04-22
用途: 休憩室・部品庫の片付け
自動車・二輪車・自転車関連業

目的から言うと中にしまってありものを全部出さなくても判別できるものが欲しかったにので購入。使った感じは、少々たよりない感じです。折りたためるというより、少々押すくらいで外れたり折り畳まったり。
次回は埃よけに、蓋有りを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする