ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 5xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
50
32
50
溝長(mm)
195
155
175
195
220
245
280
314
133
360
405
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25306199
品番
WD50FDS40271M
参考基準価格(税別)
¥189,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
シャンク径D(Φmm)
50
溝長(mm)
195
寸法L1(mm)
271
シャンク長ls(mm)
68
カップリングサイズ
FDS40
加工深さ(mm)
195