ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 8xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
50
32
50
溝長(mm)
367
260
410
292
327
367
466
524
226
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25306235
品番
WD50FDS45451M
参考基準価格(税別)
¥259,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
シャンク径D(Φmm)
50
溝長(mm)
367
寸法L1(mm)
451
シャンク長ls(mm)
68
カップリングサイズ
FDS45
加工深さ(mm)
367