ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 10xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
50
50
32
溝長(mm)
465
664
330
370
415
465
520
590
288
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25306244
品番
WD50FDS45549M
参考基準価格(税別)
¥316,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
シャンク径D(Φmm)
50
溝長(mm)
465
寸法L1(mm)
549
シャンク長ls(mm)
68
カップリングサイズ
FDS45
加工深さ(mm)
465