ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 10xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
50
50
32
溝長(mm)
590
664
330
370
415
465
520
590
288
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25306296
品番
WD50FDS56693M
参考基準価格(税別)
¥368,100
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
シャンク径D(Φmm)
50
溝長(mm)
590
寸法L1(mm)
693
シャンク長ls(mm)
68
カップリングサイズ
FDS56
加工深さ(mm)
590