ケナメタル
ミーリングインサート EP14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
3.1
注文コード
25306558
品番
EDPT140431PDSRGE KC725M
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-14用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
3.1
幅W(mm)
8.07
寸法LI(mm)
17.46
ワイパー幅BS(mm)
0.13
形状
平行四辺形
厚さS(mm)
4.45
切刃数
2