EDPT140404PDSRGE KC522M ミーリングインサート EP14 ケナメタル 25306576

ミーリングインサート EP14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.4注文コード25306576品番EDPT140404PDSRGE KC522M
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Mill1-14用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様

コーナーR(mm)0.4幅W(mm)8.2寸法LI(mm)17.43ワイパー幅BS(mm)2.8形状平行四辺形厚さS(mm)4.45切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする