EDPT140412PDSRGE KC725M ミーリングインサート EP14 ケナメタル 25306646

ミーリングインサート EP14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)1.2注文コード25306646品番EDPT140412PDSRGE KC725M
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Mill1-14用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様

コーナーR(mm)1.2幅W(mm)8.14寸法LI(mm)17.44ワイパー幅BS(mm)1.98形状平行四辺形厚さS(mm)4.45切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする