ケナメタル
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
システムサイズ
KST250
注文コード
25307136
品番
SS25KST250RR3M
参考基準価格(税別)
¥104,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
システムサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
加工径ΦD(mm)
27.5
全長L(mm)
152.5
刃径(Φmm)
27.5
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
首下長L2(mm)
80.5
シャンク長ls(mm)
56
最大加工径D(Φmm)
32.499
システムサイズ
KST250