曜日別特売
JYT5025-GNBOX まとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25 TRUSCO 25307225

まとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(30個)
内容量1箱(30個)注文コード25307225品番JYT5025-GNBOX
参考基準価格(税別)¥16,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。
柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。
油性ペンで文字を書くことも可能です。

用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番433-6816寸法(mm)紙管:76グリーンタイプ筆記可テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着力1.56(N/10mm)主な用途養生引張強度(N/10mm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする