FKBC91M/JB3 Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 25307767

FKBC91M/JB3 Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 25307767
FKBC91M/JB3 Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 25307767
FKBC91M/JB3 Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 25307767
FKBC91M/JB3 Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 25307767
FKBC91M/JB3 Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 25307767
FKBC91M/JB3 Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 25307767

Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個キーストローク(mm)4注文コード25307767品番FKBC91M/JB3
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
接続方式無線/有線キーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19キー配列日本語配列ブラック無線通信方式Bluetooth/USB付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書仕様キースイッチ:Cherry MX 茶軸 (tactile feel)、かな印刷:あり質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数91キーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン、無線接続する場合はBluetooth機能が搭載されたパソコンまたはBluetooth受信アダプタが必要です。但し互換性の問題でまれに接続できない場合があります。全てのBluetooth受信アダプタに対応するものではありません。
※Bluetooth接続のセットアップには動作可能なマウスが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする