A4G0300M3SP02GUP KCU10 A4 溝入れインサート A4G-SP-GUP ケナメタル 25308518

A4 溝入れインサート A4G-SP-GUP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)幅W(mm)3注文コード25308518品番A4G0300M3SP02GUP KCU10
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

A4用インサート。小径端面加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.2寸法T(mm)2.9幅W(mm)3寸法LI(mm)20シートサイズ3S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする