ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-SP-GUP
A4用インサート。小径端面加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25308509
A4G0200M2SP02GUP KCU10
0.2
1.9
2
20
2S
¥
41,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308518
A4G0300M3SP02GUP KCU10
0.2
2.9
3
20
3S
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308527
A4G0300M3SP04GUP KCU10
0.4
2.9
3
20
3S
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308536
A4G0400M4SP04GUP KCU10
0.4
3.4
4
20
4S
¥
44,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25308545
A4G0400M4SP08GUP KCU10
0.8
3.4
4
20
4S
¥
44,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308554
A4G0500M5SP08GUP KCU10
0.8
4.1
5
25
5S
¥
49,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308676
A4G0200M2SP02GUP KCU25
0.2
1.9
2
20
2S
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308685
A4G0300M3SP02GUP KCU25
0.2
2.9
3
20
3S
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308694
A4G0300M3SP04GUP KCU25
0.4
2.9
3
20
3S
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308703
A4G0500M5SP04GUP KCU25
0.4
4.1
5
25
5S
¥
49,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください