ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-SP-GUP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
幅W(mm)
3
注文コード
25308685
品番
A4G0300M3SP02GUP KCU25
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
幅W
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。小径端面加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
コーナーR(mm)
0.2
寸法T(mm)
2.9
幅W(mm)
3
寸法LI(mm)
20
シートサイズ
3S