曜日別特売
SP-533D 5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品] 25312064

SP-533D 5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品] 25312064
SP-533D 5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品] 25312064

5極リレー サージキラー回路付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25312064品番SP-533D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き

用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする