曜日別特売
JAS-SLEB04-01S 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25312764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAS-SLEB04-01S 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25312764
JAS-SLEB04-01S 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25312764
JAS-SLEB04-01S 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25312764

薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ1/8制御方式メータアウト注文コード25312764品番JAS-SLEB04-01S
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)

形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)4制御方式メータアウトシール方式シール剤付最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類R接続ねじ1/8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応スタッド左側
関連資料:(2.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする