曜日別特売
JAS-SLEB23-M3 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAS-SLEB23-M3 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313130
JAS-SLEB23-M3 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313130
JAS-SLEB23-M3 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313130

薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM3×0.5制御方式メータアウト注文コード25313130品番JAS-SLEB23-M3
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)

形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)3.2制御方式メータアウト最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじM3×0.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応スタッド左側
関連資料:(2.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする