曜日別特売
JAS-SCLEA06-M5 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAS-SCLEA06-M5 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313656
JAS-SCLEA06-M5 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313656
JAS-SCLEA06-M5 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313656
JAS-SCLEA06-M5 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313656

薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM5×0.8制御方式メータアウト注文コード25313656品番JAS-SCLEA06-M5
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

流量を数値管理可能な目盛窓
分解能向上により微調整が可能!
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)

形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6制御方式メータアウト最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじM5×0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応スタッド右側制御範囲(mm/s)50~150
関連資料:(2.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする