ケナメタル
高送りカッター DODEKA 15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)
80
50
63
80
100
125
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25313865
品番
KSHRHF80A06RS15HN09
参考基準価格(税別)
¥110,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ
加工径ΦD(mm)
80
最大加工径D(Φmm)
97.9
径D(Φmm)
27
最大切込深さ(mm)
2.2
刃数Z
6
寸法L(mm)
50
寸法D6(Φmm)
60