曜日別特売
D4FIX140608RMN KCU25 旋削インサート D4FIX-MN ケナメタル 25317618

旋削インサート D4FIX-MN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)刃長l(mm)6.7注文コード25317618品番D4FIX140608RMN KCU25
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。4コーナー使用

厚さS(mm)5.9コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6.7仕様右勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする