曜日別特売
C8FIX120503LMP KCP25 旋削インサート C8FIX-MP ケナメタル 25323936

旋削インサート C8FIX-MP

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さS(mm)5.5刃長l(mm)7.3注文コード25323936品番C8FIX120503LMP KCP25
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。8コーナー使用

コーナーR(mm)0.3厚さS(mm)5.5刃長l(mm)7.3仕様左勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする