D2FIX150505RFN KCP25 旋削インサート D2FIX-FN ケナメタル 25324243

旋削インサート D2FIX-FN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード25324243品番D2FIX150505RFN KCP25
参考基準価格(税別)¥16,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)13.9仕様右勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする