ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NP-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25327436
品番
NP3002RK KCU25
参考基準価格(税別)
¥23,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及プロファイル加工
コーナーR(mm)
0.25
勝手
右
最大切込深さ(mm)
5.08
幅W(mm)
4.95
インサートサイズ
3