曜日別特売
A4R0300M03P00GMP KCU25 A4 溝入れインサート A4R-P-GMP ケナメタル 25331636

A4 溝入れインサート A4R-P-GMP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ3注文コード25331636品番A4R0300M03P00GMP KCU25
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMPブレーカー。ポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)1.5寸法T(mm)2.5幅W(mm)3寸法LI(mm)20シートサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする