曜日別特売
XNGJ0604ANFNLDJ3W KC410M ミーリングインサート XNGJ-LDJ3W ケナメタル 25332099

ミーリングインサート XNGJ-LDJ3W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25332099品番XNGJ0604ANFNLDJ3W KC410M
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Dodeka Mini用インサート。G級。ワイパー。3コーナー仕様

刃長l(mm)7.2コーナーR(mm)1.6厚さS(mm)4.51形状六角形切刃数3幅D(mm)12ワイパー幅BS(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする