ケナメタル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
12
10
12
14
18
25
32
16
20
全長L(mm)
147
147
147
79
189
98
78
68
86
100
122
139
221
264
344
409
83
112
127
130
165
198
227
187
305
230
273
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25333639
品番
KTIP230R1SS25M
参考基準価格(税別)
¥62,210
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
147
加工径ΦD(mm)
10
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
10.49
最大加工径L4(Φmm)
84