B041A03264CPG KC7325 超硬ドリル B041CPG ケナメタル 25335048

超硬ドリル B041CPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)3.264注文コード25335048品番B041A03264CPG KC7325
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク

ドリル径(Φmm)3.264溝長(mm)20全長(mm)62シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理AlTiN-PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする