ケナメタル
高送りカッター DODEKA MINI 15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)
80
40
50
63
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25340447
品番
KSHRHF080A08RS15HN06
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。06タイプ
加工径ΦD(mm)
80
最大加工径D(Φmm)
93.1
径D(Φmm)
27
最大切込深さ(mm)
1.6
刃数Z
8
寸法L(mm)
50
寸法D6(Φmm)
60