曜日別特売
B269A08433HP KCPK15 超硬ドリル B269HP ケナメタル 25343204

超硬ドリル B269HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)8.433注文コード25343204品番B269A08433HP KCPK15
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)8.433溝長(mm)137全長(mm)185シャンク径(Φmm)10材質超硬シャンク長(mm)40表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする