SNMG090304FF KCU10 ISO インサート SNMG-FF ケナメタル 25343843

ISO インサート SNMG-FF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)厚さ(mm)3.18注文コード25343843品番SNMG090304FF KCU10
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正方形コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状円筒穴厚さ(mm)3.18厚さS(mm)3.18チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)9.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする