曜日別特売
TNMG160412FP KCU10 ISO インサート TNMG-FP ケナメタル 25343904

ISO インサート TNMG-FP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)1.2注文コード25343904品番TNMG160412FP KCU10
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする