曜日別特売
NP2002RK KCU10 Top Notch 溝入れインサート NP-K ケナメタル 25345015

Top Notch 溝入れインサート NP-K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25345015品番NP2002RK KCU10
参考基準価格(税別)¥19,950販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Top Notch用インサート。溝入れ及プロファイル加工

コーナーR(mm)0.25勝手最大切込深さ(mm)2.81幅W(mm)3.82インサートサイズ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする