DFT05T308MD KCU40 スロアウェイドリル インサート DFT-MD ケナメタル 25346923

スロアウェイドリル インサート DFT-MD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)刃長l(mm)5.29注文コード25346923品番DFT05T308MD KCU40
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

DrillFix DFT用。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状

刃長l(mm)5.29寸法D(mm)8内接円(mm)D13.4コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)3.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする