DFT090508MD KCU40 スロアウェイドリル インサート DFT-MD ケナメタル 25347018

スロアウェイドリル インサート DFT-MD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)刃長l(mm)9.92注文コード25347018品番DFT090508MD KCU40
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

DrillFix DFT用。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状

刃長l(mm)9.92寸法D(mm)15内接円(mm)D15.5コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする