曜日別特売
RPGN060200E KYS30 セラミックインサート RPG ケナメタル 25347684

セラミックインサート RPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さ(mm)2.38注文コード25347684品番RPGN060200E KYS30
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適

形状円形厚さ(mm)2.38厚さS(mm)2.38チップブレーカなし逃げ角(度)11寸法D(mm)6.35穴の有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする