ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 07
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)
16
12
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25349574
品番
16A03R020A16ED07
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。ストレートシャンク。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)
16
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
100
首下長L2(mm)
20
最大切込深さ(mm)
7
刃数Z
3
ランピング角(°)
2.9