UJDE1000A6ARE KCSM15 超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル 25350868

超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)10注文コード25350868品番UJDE1000A6ARE KCSM15
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃

ドリル径(Φmm)10全長(mm)72シャンク径(Φmm)10材質超硬最大切込深さ(mm)22コーナーR(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする