ケナメタル
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
20
注文コード
25351105
品番
UJDE2000A6ARF KCSM15
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
20
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
最大切込深さ(mm)
38
コーナーR(mm)
0.75