UJDE2500A6AS KCSM15 超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル 25351193

超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)25注文コード25351193品番UJDE2500A6AS KCSM15
参考基準価格(税別)¥106,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃

ドリル径(Φmm)25全長(mm)121シャンク径(Φmm)25材質超硬最大切込深さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする