曜日別特売
WNMG080408MR KCM25 ISO インサート WNMG-MR ケナメタル 25353354

ISO インサート WNMG-MR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)厚さS(mm)4.76コーナー半径(mm)0.8注文コード25353354品番WNMG080408MR KCM25
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用

形状等辺不等角六角形コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする