ケナメタル
ミーリングインサート SNHX-GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
厚さS(mm)
2.3
2.7
2.3
3.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25361754
品番
SNHX1102PZTNGP KCPM40
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
厚さS(mm)
2.3
寸法L1(mm)
11
幅D(mm)
11
形状
正方形
切刃数
4