曜日別特売
SNHX1203PZTNGP KCPM40 ミーリングインサート SNHX-GP ケナメタル 25361763

ミーリングインサート SNHX-GP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さS(mm)3.2
内容量1セット(10個)注文コード25361763品番SNHX1203PZTNGP KCPM40
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様

厚さS(mm)3.2寸法L1(mm)12.7幅D(mm)12.7形状正方形切刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする