曜日別特売
LNGU15T616ERGE KCPM40 ミーリングインサート LNG15-EGE ケナメタル 25365665

ミーリングインサート LNG15-EGE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナーR(mm)1.6注文コード25365665品番LNGU15T616ERGE KCPM40
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Mill4-15用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱合金加工用。4コーナー仕様

コーナーR(mm)1.6厚さS(mm)6.96形状多角形幅W(mm)10寸法LI(mm)17切刃数4ワイパー幅BS(mm)1.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする