SNPJ10T312SNGD KCK15 ミーリングインサート SNPJ-GD ケナメタル 25365954

ミーリングインサート SNPJ-GD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナーR・内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25365954
品番
SNPJ10T312SNGD KCK15
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

KSSM8+IC10用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様

コーナーR(mm)
1.2
形状
正方形
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
3.98
切刃数
8
幅D(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする