ケナメタル
ISO インサート WNMG-RP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25367537
品番
WNMG080408RP KCM15B
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
8.69
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面