ケナメタル
スロアウェイドリル DFSP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径(mm)
32
注文コード
25368054
品番
DFSP170R2WD32M
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D1・シャンク径・シャンク径D
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
シャンク径(mm)
32
寸法D(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
寸法L10(mm)
12.9