曜日別特売
WNMG080408RP KCP30B ISO インサート WNMG-RP ケナメタル 25372157

ISO インサート WNMG-RPWNMG080408RP KCP30B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25372157
品番
WNMG080408RP KCP30B
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用

コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
8.69
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする