ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
25373943
品番
FSDE1000A9DYE KC643M
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。9枚刃。Safe-Lock。ネック付き
ドリル径(Φmm)
10
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
9
切刃長さ(mm)
20
表面処理
PVDコーティング
ネック径D3(Φmm)
9.4