LNPU15T620SRGE KCPM40 ミーリングインサート LNP15 ケナメタル 25381485

ミーリングインサート LNP15

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナーR(mm)2注文コード25381485品番LNPU15T620SRGE KCPM40
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Mill4-15用インサート。P級。中~粗加工用。4コーナー仕様

コーナーR(mm)2厚さS(mm)6.96形状多角形幅W(mm)10寸法LI(mm)17切刃数4ワイパー幅BS(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする