ケナメタル
高送りカッター 7792IC09
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)
29
12
19
22
29
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25383585
品番
7792VXD09SA042Z5R43
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンシャンク。09タイプ
加工径ΦD(mm)
29
最大切込深さ(mm)
1.5
首下長L2(mm)
43
最大加工径D(Φmm)
42
刃数Z
5
ねじサイズ
M16